Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Llave combinada de carraca

Llave combinada de carraca, ambos lados
LLAVE COMBI DOBLE CARRACA SW19
ZEBRA

Nº de art. 071425919
EAN 4050382597175

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave combinada de carraca

Nº de art. 071425919

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Innovadoras llaves con función de carraca tanto en el extremo del anillo como en el extremo abierto.

Accionamiento: Extremo de anillo POWERDRIV bihexagonal modificado; extremo abierto con segmento de carraca abierto



Norma: par máx. según DIN 899



Geometría: Extremo de anillo recto, ángulo de la mordaza de 15°


Solo tiene que girar la llave para cambiar la dirección de rotación.



Versión muy compacta para trabajar en espacios muy reducidos, núcleo de anillo con extremo anular fabricado con precisión para un movimiento suave y seguro



Material: Acero al cromo-vanadio



Superficie básica del cuerpo: cromado, acabado satinado mate

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Diseñado para juntas roscadas de unión, p. ej., conductos de frenos, líneas de inyección, sistemas de aire acondicionado, sistemas hidráulicos, etc.

Ancho de llave (SW)

19 mm

Longitud (L)

247 mm

Grosor de la garra (a1)

11.2 mm

Grosor de anillo (a2)

8.3 mm

Ancho de las mordazas (exteriores) (b1)

39.4 mm

Diámetro externo del anillo (d)

33.8 mm

Par máximo (F max.)

261 Nm

Material

Acero al cromo-vanadio

Superficie

Cromado

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

CJTO LLAVES COMBI DOBLE CARRACA 6UDS

ZEBRA
Llaves innovadoras con función de carraca tanto en el extremo hembra como en el extremo abierto
x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas